油吸収材キット(水分離型)

油吸収材キット(水分離型) エスコ

油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。

用途油専用 セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋 寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H) 吸収量75L/キット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64642114 EA929DH-24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする