エスコ
10A 充電用クリップ(赤・黒)
バッテリーの充電や各種テストに
材質
スチール(銅メッキ)+PVC
全長(mm)
50
色
赤・黒
適合電線(mm
2
)
1.31~2.08
定格(A)
10
アズワン品番
64-2283-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644047
EA940DP-211
10
50
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください