[EA947TA-1 ・ 2用] ストレートコネクタ
色黒
サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:44、L2:―、l:12
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TA-1・2
アズワン品番64-2285-83
ねじサイズG1/2
内容量1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20