エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 エスコの 電線管用接続部品 [EA947TA-51・52用] カップリング(防水/黒) [EA947TA-51・52用] カップリング(防水/黒) 注文コード 材質PVC 色黒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2 適合ホースサイズマシンフレキ36 アズワン品番64-2286-95 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947TL-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64648676 EA947TL-6 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管用接続部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管 税込¥1,088~ ¥989~ (1) コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 税込¥439~ ¥399~ (4) 水抜きコネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ 耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ カラーロックナット 未来工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 防水コネクタ 古河エレコム 税込¥9,009 ¥8,190 バスケットへ 電気コネクタ ロバートショウ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ケーブルコネクタ 三桂製作所 税込¥318~ ¥289~ マイレックス用雌コネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ マイレックス用雄コネクタ 島田電機 税込¥549~ ¥499~ SXK用シュラウド 島田電機 税込¥549~ ¥499~ シュラウド 島田電機 税込¥659~ ¥599~ STチューブ用オスコネクタ 島田電機 税込¥2,418~ ¥2,198~ 耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機 税込¥2,638~ ¥2,398~ 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機 税込¥4,618~ ¥4,198~ 耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機 税込¥7,698~ ¥6,998~ 耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機 税込¥5,718~ ¥5,198~ 耐圧防爆ブリーザー 島田電機 税込¥1,868~ ¥1,698~ 耐圧防爆90゜エルボ 島田電機 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品電線管用接続部品電線管用カップリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります 電線管用コネクタ 電線管用カップリング 電線管用ブッシング 電線管用カバー 電線管用レジュサー 電線管用ロックナット 電線管用ジョイントナット 電線管用エントランスキャップ 電線管用アダプター 電線管用ベント 電線管用ニップル 電線管用エルボ 電線管用チーズ 電線管用エンド 電線管用ユニバーサル 電線管用スリーブ 電線管用ソケット その他電線管用接続部品 シェアする マイページ 最近見た商品