[EA947TB-31・32用] カップリング(水抜き/白

[EA947TB-31・32用] カップリング(水抜き/白 エスコ

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81 適合ホースサイズマシンフレキ22 アズワン品番64-2287-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64648834 EA947TM-14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする