[EA947TA-31・32用] コネクタ(盤用/黒)
色黒
サイズΦD1:44、ΦD2:35、L:57
適合ノックアウト径(Φmm)27
適合管EA947TA-31・32
アズワン品番64-2287-13
ねじサイズG3/4
内容量1個
電線管用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20