エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M12 雌ねじノブ M12 雌ねじノブ 注文コード 64649148 注文コード 64649148 注文コード 64649148 材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:60、H:37、d:27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948AD-9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64649148 EA948AD-9 オープン ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUSナガアタマローレットH12 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ クロームBSテイトウコインワリローレット 大阪魂 税込¥172,480~ ¥156,800~ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 セブンノブN(D40 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリップナットG3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみローレットノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品