Φ200mm ハンドル[丸リム型]

Φ200mm ハンドル[丸リム型] エスコ Φ200mm ハンドル[丸リム型] エスコ

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:200、H:58、H1:84、d1:33、L:37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64649979 EA948AJ-5
オープン
3,670
4,037 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする