232mm アルミパイプハンドル

232mm アルミパイプハンドル エスコ 232mm アルミパイプハンドル エスコ
(2件のレビュー)

材質パイプ:アルミ、台座:ABS樹脂 幅(mm)【取手】8 高さ(mm)31 ねじ穴間隔(mm)210 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64650514 EA948BK-32
オープン
690
759 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途:
カラーボックスにフック用バーを設置
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

カラーボックスの棚の固定用穴を利用して、フックをひっかけるバーを付けるために使用しました。カレンダー・メモ用紙など、軽いものであれば大丈夫だろうと思って工作。見栄えもよく、使い勝手も良いです。アルミは金ノコで切断できます。

対象商品:
64650514
2023-07-25
用途:
取り付けが容易で良かったです
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

扉についている取っ手を交換するのに使用。もう一回り小さな物を買うつもりで、間違って購入。サイズはよく測りましょう。このハンドルの良いところは「L字の取っ手の差し込み部分が長い」という事です。バーの部分が多少短めであっても問題ないので、微調整をするのに良いのです。アルミのバーは金鋸で簡単に切れます。なお、ワッシャーは付いていないので、必要な方は別に求めて頂く必要があります。見た目もよく、加工も簡単で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする