エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ハンドル、取手 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ホワイト) 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ホワイト) 注文コード 仕様タッピングビス呼び径:3.5 材質ポリアミド 寸法(mm)ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5 色白 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948BL-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64650627 EA948BL-22 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル、取手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ 回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥14,299 ¥12,999 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥846~ ¥769~ 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,468~ ¥7,698~ アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥15,288~ ¥13,898~ アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,778~ ¥9,798~ アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,668~ ¥9,698~ アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥9,568~ ¥8,698~ アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,288~ ¥3,898~ アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥9,128~ ¥8,298~ アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,198~ ¥1,998~ アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,068~ ¥3,698~ オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,158~ ¥5,598~ オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,148~ ¥6,498~ クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,828~ ¥5,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップハンドル、取手取手・引手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。取っ手の特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/ 参考になった 2023-03-09 「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります ハンドル車 平面ハンドル L型ハンドル クランクハンドル 取手・引手 Tハンドル 埋込取手・掘込取手 キーロット トランク取手 プルハンドル 回転取手 シェアする マイページ 最近見た商品