エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの レバー M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) 注文コード 材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10 色ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948CB-414 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64651817 EA948CB-414 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリーロブノブ イマオコーポレーション 税込¥329~ ¥299~ O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥14,299 ¥12,999 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥846~ ¥769~ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップレバークランプレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レバー」にはこんなカテゴリがあります クランプレバー テンションレバー グリップレバー カムレバー スイッチレバー シェアする マイページ 最近見た商品