M12 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

M12 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64652316 EA948CC-110
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする