M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)

M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64652404 EA948CC-222
オープン
950
1,045 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする