六角ナット・ワッシャーセット(どぶメッキ)
セット内容〈セット内容〉W3/8”ばね座金:40個、W3/8”六角ナット:30個、W3/8”袋ナット:12個、W3/8”U-ナット:8個、W3/8”×1.6平座金:40個、W3/8”×2.3平座金:30個、W3/8”×30高ナット(長ナット):12個、W3/8”×40高ナット(長ナット):4個、W3/8”×50高ナット(長ナット):4個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
ねじ並目ねじ
山数16
ケース寸法(mm)205×145×40
内容量1個
角ワッシャー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
36:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29