エスコ エスコの オフィス家具 エスコの 書庫・金庫・ロッカー エスコの 書庫 289x510x227mm キャビネット(卓上型) ホワイト色 289x510x227mm キャビネット(卓上型) 注文コード 64661084 付属品仕切板2枚付(A5サイズ)、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付 寸法(mm)289(W)×510(D)×227(H) 質量(kg)6.5 色ホワイト 高さ(mm)227 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×510×227 引出し耐荷重(kg)20 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA954DC-36A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64661084 EA954DC-36A オープン ¥20,300 ¥20,300 ¥22,330 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 書庫・金庫・ロッカー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シューズラック90 2列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 書庫用 天板 CW ナイキ 税込¥12,078~ ¥10,980~ シューズラック180 1列ハイタイプ ホワイト バリュテック・インターナショナル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 整理戸棚 専用ベース 三島精器 税込¥13,068~ ¥11,880~ ファイリングキャビネット 3段 ホワイト Y2K 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カギ付きミニロッカー ストア・エキスプレス 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ シューズラック90 1列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 木製ミニロッカー バリュテック・インターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 ファイリングキャビネット 2段 ホワイト Y2K 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ オフィスユニット コンセント付ベース LION (ライオン事務器) 税込¥19,778 ¥17,980 保管庫_システム収納SSN平行移動書庫 アイリスチトセ 税込¥31,878~ ¥28,980~ N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 税込¥142,780~ ¥129,800~ ファイリングキャビネット 4段 ホワイト Y2K 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 雑誌ラック90 バリュテック・インターナショナル 税込¥24,178 ¥21,980 貴重品ロッカー 仁張 税込¥53,878~ ¥48,980~ シューズラック90 2列ロータイプ ホワイト バリュテック・インターナショナル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ オフィスユニット ベース LION (ライオン事務器) 税込¥10,998~ ¥9,998~ オフィスユニット ダブルベース LION (ライオン事務器) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ キースタンド ポッシュリビング 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具書庫・金庫・ロッカー書庫ファイリングキャビネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「書庫」にはこんなカテゴリがあります 引き違い書庫 片開き書庫 両開き書庫 オープンタイプ書庫 その他書庫 書庫オプションパーツ ファイリングキャビネット マップケース フロアーケース アレンジャーキャビネット シェアする マイページ 最近見た商品