500x480x580mm CPUラック

500x480x580mm CPUラック エスコ

材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装 質量(kg)11.1 耐荷重(kg)天板:30、棚板:20、底板:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580 アズワン品番64-2289-14 内容量1個
注意
※お客様組立品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64661714 EA954HC-166 500×480×580 90
オープン
33,200
36,520 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする