エスコ
ビジネスチェアー(ブルー)
材質
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
540(W)×520(D)×805~905(H)
質量(kg)
8.2
色
ブルー
アズワン品番
64-2291-23
脚幅(mm)
540
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663419
EA956XA-253
8.2
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください