エスコ
ビジネスチェアー(肘付/グリーン)
材質
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
540(W)×525(D)×805~905(H)
質量(kg)
8.2
色
グリーン
アズワン品番
64-2291-24
脚幅(mm)
540
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663428
EA956XA-261
8.2
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください