エスコ
ビジネスチェアー(肘付/グレー)
材質
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
質量(kg)
8.2
色
グレー
サイズ
540(W)×525(D)×805~905(H)
アズワン品番
64-2291-25
脚幅(mm)
540
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663437
EA956XA-262
8.2
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください