エスコ
ビジネスチェアー(ブラック)
材質
張地/PVCレザー、肘/ポリプロピレン、脚、キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)
580(W)
色
黒
高さ(mm)
890~990(H)
質量(g)
11.4k
奥行(mm)
640(D)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580(W)×640(D)×890~990(H)
アズワン品番
64-2291-41
脚幅(mm)
575
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663534
EA956XL-2A
890~990
11
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください