エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ハンドル、取手 M10xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) M10xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) 注文コード 64663936 注文コード 64663936 注文コード 64663936 注文コード 64663936 注文コード 64663936 注文コード 64663936 注文コード 64663936 材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:30 ピッチ(mm)1.25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA966DZ-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64663936 EA966DZ-4 オープン ¥1,050 ¥1,050 ¥1,155 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥14,299 ¥12,999 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥846~ ¥769~ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ 税込¥989~ ¥899~ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 密閉型折りたたみ平面ハンドル 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップハンドル、取手取手・引手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。取っ手の特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/ 参考になった 2023-03-09 「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります ハンドル車 平面ハンドル L型ハンドル クランクハンドル 取手・引手 Tハンドル 埋込取手・掘込取手 キーロット トランク取手 プルハンドル 回転取手 シェアする マイページ 最近見た商品