家具転倒防止金具 (グレー/2個)

家具転倒防止金具 (グレー/2個) エスコ 家具転倒防止金具 (グレー/2個) エスコ

材質金具:スチール、粘着剤:アクリル系 グレー 取付可能寸法(mm)65以内(壁面との隙間) 負荷質量(kg)360(2個当り) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64665966 EA979CL-1
オープン
4,250
4,675 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする