1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 適合寸法(mm)~1500 適合支柱12~16cm 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64665993 EA979CR-150
オープン
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする