80mm 倉庫錠(アルミ製)

80mm 倉庫錠(アルミ製) エスコ

仕様
クリアランス(タテ)(mm):14.8
クリアランス(ヨコ)(mm):43
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-30 ツル径(Φmm)7.14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64673027 EA983TD-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする