エスコ
30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター
ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様
適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
寸法(mm)
749×749×140(H)
使用荷重(kg)
453
アズワン品番
64-2296-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673343
EA984DR-18
8
オープン
¥
62,100
¥68,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください