1200x1020x1082mm/500kgメッシュパレット(キャスター付)
材質特殊超強化ポリプロピレン
長さ(mm)1020
幅(mm)1200
寸法(mm)外寸:1200×1020×950(H)、内寸:1150×960×800(H)、有効内寸:1150×960×780(H)
質量(kg)66.4
車輪径(Φmm)150(ゴム車)
高さ(mm)1082.5
容量(L)883.2
最大積載量(kg)500
アズワン品番64-2296-61
車輪タイプ固定×2、自在×2(ストッパー付)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10