160mm キャスター(固定金具/耐熱)

160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ

耐熱性に優れています

材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64673937 EA986GL-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする