エスコ
280x900mm スロープ台(1組)
こんなお得な商品も!
カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥
8,298
税込
¥
9,128
(110)
材質
発泡プラスチック
長さ(mm)
900
質量(kg)
3.46(1個)
高さ(mm)
170
幅外寸(mm)
280
アズワン品番
64-2299-24
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64679896
EA993DS-21A
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください