エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ゴミ箱 エスコの ペダル式ゴミ箱 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製) 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製) 注文コード 64680027 注文コード 64680027 材質本体:ステンレス、中容器・ペダル:PP 寸法(mm)200×240×290(H) 質量(kg)1 容量(L)3 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個 特価 本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995A-156 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64680027 EA995A-156 オープン ¥5,550 ¥5,550 ¥6,105 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイドペダルペール リホーム 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 税込¥92,378 ¥83,980 H&H どこでも使えるペダルダスト13L リス 税込¥2,198 ¥1,998 スウィッシュ小窓付スリムペダル30 トンボ(新輝合成) 税込¥2,638 ¥2,398 スウィッシュ小窓付スリムペダル45 トンボ(新輝合成) 税込¥2,858 ¥2,598 スウィッシュ小窓付スリムペダル20 トンボ(新輝合成) 税込¥2,198 ¥1,998 通路で使えるペダルダスト リス 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 リス 税込¥8,028 ¥7,298 ダストボックスミニ イナバ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 屑入れ コンパクト ヒガノ 税込¥175,780~ ¥159,800~ 屑入れ(置き型) ヒガノ 税込¥373,780 ¥339,800 ジャンピング コイルバケット 70L 落ち葉 清掃 収集袋 折り畳み式 坂謙 税込¥7,698 ¥6,998 【オーダー】ジャンボペールPN カイスイマレン 税込¥65,978~ ¥59,980~ 分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #D・空ビン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #C・空カン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 スリムダスター #25 本体・フタセット セキスイ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ リサイクルカート エコ#90 黒/ブルー セキスイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ペダル式ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品