墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード) エスコ 墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード) エスコ

仕様
ハーネス部:飛燕ハーネス
腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2610 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ナイロン 材質(フック)スチール 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-68 材質(ロープ)ナイロン ランヤードツイン Φ11mm×1600(L)mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64685496 EA998FF-54
オープン
42,000
46,200 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする