25.0cm プロスニーカー(灰・白)

25.0cm プロスニーカー(灰・白) エスコ 25.0cm プロスニーカー(灰・白) エスコ 25.0cm プロスニーカー(灰・白) エスコ 25.0cm プロスニーカー(灰・白) エスコ

材質甲被:人工皮革+メッシュ、先芯:ACM樹脂(ワイド)、靴底:合成ゴム+EVA 質量(g)570 規格JSAA規格 B種 認定品 人工皮革製 その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 アズワン品番64-7993-91 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64686573 EA998WF-25.0 25.0 3E 灰/白
オープン
5,450
5,995 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする