エスコ
25.5cm プロスニーカー(静電/黒)
材質
甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA
色
黒
質量(g)
650
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
その他の機能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
足幅
3E
アズワン品番
64-7994-70
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64686713
EA998WG-25.5
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください