26.0-29.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)

26.0-29.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) エスコ

仕様スパイク長:3.5mm 材質合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他 寸法(mm)136(W)×239(L) ブラック 質量(g)150 適応寸法(cm)26~29 アズワン品番64-2303-18 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64686993 EA998ZB-44
オープン
1,420
1,562 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする