3本組 ブラシセット(真鍮製)
材質ナイロン(収納袋)
線径(Φmm)0.076
毛丈(mm)3.2/8.0/12.7
材質(ブラシ部)真鍮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×30×25(収納袋)
毛幅(mm)3.2/4.8/8.0
材質(ハンドル)ステンレス
アズワン品番64-7815-73
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09