エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの 刷毛(ハケ) エスコの 水性塗料用刷毛 50mm 水性塗料用刷毛 ナイロン製 50mm 水性塗料用刷毛 注文コード 64687903 注文コード 64687903 材質ナイロン 全長(mm)230 質量(g)68.5 毛ふつう 毛丈(mm)47 毛幅(mm)44 毛厚(mm)20 刷毛幅(mm)50 アズワン品番64-7816-42 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109LC-43 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64687903 EA109LC-43 オープン ¥3,240 ¥3,240 ¥3,564 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OCEANラスター 大塚刷毛製造 税込¥109~ ¥99~ 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥274~ ¥249~ スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 税込¥36,278 ¥32,980 スクレーパー ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ フレーマーポーチ TOUGH BUILT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CLIP TECH HUB TOUGH BUILT 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハンマーループ TOUGH BUILT 税込¥802 ¥729 バスケットへ メガサプライポーチ TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)水性塗料用刷毛 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品