エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ペイントローラー エスコの レギュラーローラー 230mm/14.0mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) 230mm/14.0mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) 注文コード 繊維が少なく、滑らかに塗布できます。 材質マイクロファイバー 内径(Φmm)38 毛丈(mm)14 表面処理セミラフ(粗目) 毛幅(mm)230 アズワン品番64-7816-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109NW-67 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64688104 EA109NW-67 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペイントローラー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ デコペンツール 海綿風パット 大塚刷毛製造 税込¥329~ ¥299~ PATEKING PAD 大塚刷毛製造 税込¥5,058 ¥4,598 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 税込¥769 ¥699 デコペンツール 海綿風ミニローラー 大塚刷毛製造 税込¥758 ¥689 アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウン 税込¥956~ ¥869~ スモールローラーすもも インダストリーコーワ 税込¥285~ ¥259~ 容器付きローラースペア(内キャップ付き) インダストリーコーワ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 容器付きローラー インダストリーコーワ 税込¥659 ¥599 バスケットへ スモールローラー マイクロファイバー アイモニカ 税込¥1,978~ ¥1,798~ トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYU 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 10PCペイントキット ROLLINGDOG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ヘビーデューティローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥813 ¥739 バスケットへ 9インチペイントローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥538 ¥489 バスケットへ スーパーマイクロファイバー 18インチローラーカバー ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ザモロッサス 18インチペイントローラーセット ROLLINGDOG 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーレギュラーローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品