エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ペイントローラー エスコの レギュラーローラー 230mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) 230mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) 注文コード 64688147 注文コード 64688147 ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。 材質モヘアブレンド 内径(Φmm)38 毛丈(mm)6.35 表面処理スムース(極細目) 毛幅(mm)230 アズワン品番64-7816-76 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109NW-73 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64688147 EA109NW-73 オープン ¥915 ¥915 ¥1,007 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥15,378~ ¥13,980~ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) スクリューローラー 大塚刷毛製造 税込¥494~ ¥449~ フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フリーリフトロック アシスト機能付 スガツネ工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ フリーリフトロック スガツネ工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ ミニスモール ガシガシ PIA 税込¥879 ¥799 アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーレギュラーローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品