エスコ
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
用途
中型トラック
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)
102(W)×850(L)×93(H)
質量(g)
670
接続ねじ(inch)
(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)
範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)
500
アズワン品番
64-7817-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688673
EA123CH-13
オープン
¥
34,600
¥
38,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください