エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホース エスコの 給排水用ホース 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り・茶 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り・茶 注文コード 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体水 アズワン品番64-7818-16 適合ホース径(Φmm)内径:15、外径:20 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA124DL-91 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64688813 EA124DL-91 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン) 税込¥19,668~ ¥17,880~ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 税込¥923~ ¥839~ (20) TAC SD-A2 東拓工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (2) 耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ 東拓工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ ”サンフーズ” 八興販売 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売 税込¥21,978~ ¥19,980~ フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ 油止め栓”モレンセン” AMBIX(アンビックス) 税込¥41,778 ¥37,980 部分干渉防止材”スポットガード” AMBIX(アンビックス) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 税込¥450~ ¥409~ (15) インガソール金具付 樹脂製エアーホース ノーブランド 税込¥10,998~ ¥9,998~ インガソール型シングルスパット ノーブランド 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 変換シングルスパット(メスネジ東洋型・オスネジインガソール) ノーブランド 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ インガソール型ダブルスパット ノーブランド 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 耐油ビニールチューブ フローバル 税込¥4,838~ ¥4,398~ ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) 真空ゴム管 十川ゴム 税込¥2,058~ ¥1,871~ (1) ブレードホース テクノブレード プラス・テク 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホース給排水用ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品