曜日別特売

Uパッキン(1/2"自在スパウト用)

Uパッキン(1/2"自在スパウト用) - エスコ
(2件のレビュー)
材質EPDM厚さ(mm)5.0内径(Φmm)16.0外径(Φmm)21.5外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.0×5.0アズワン品番64-7818-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64689057EA124MP-2
オープン
140
154(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64689057
2023-10-13
用途: 自在水栓の修理
建設業・工事業

メーカーにより、形が微妙に違いはありますが、大抵はどのメーカーの水栓にも対応できます。

対象商品 : 64689057
2022-04-10
用途: 破損した部品の代わりとして。
サービス業

水漏れが発生し代替品を探していましたが、ディスカウントショップではセット品しかなく購入を躊躇していたところ、こちらで単体で発売されていて即購入しました。
水漏れがなくなりコストが掛からず大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする