エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 12.0mm ホースニップル 12.0mm ホースニップル 注文コード 64690728 材質黄銅(C3604) 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-48 タケノコ径(Φmm)12.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA141EB-12 適合ホース内径(Φmm) 選択解除 12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64690728 EA141EB-12 12 オープン ¥385 ¥385 ¥424 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668~ ¥9,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668~ ¥9,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリーキャップ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥7,368 ¥6,698 アルミ ローリーキャップ 東急ネジ ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手ホース継手ホース継手(ストレート) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります ホース継手(ストレート) ホース継手(カップリング) ホース継手(Y形) ホース継手(T形) ホース継手(L形) ホース継手(フランジ) ホース継手(クロス) シェアする マイページ 最近見た商品