エスコ エスコの 空圧工具 エスコの 研削(グラインダー) エスコの アングルグラインダー 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー 注文コード 64692663 注文コード 64692663 注文コード 64692663 仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm 付属品砥石取付用レンチ、スパナ 全長(mm)202 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)170 ディスク径(Φmm)75 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-55 使用コンプレッサ2.2kw 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA159DN-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64692663 EA159DN-11 オープン ¥6,080 ¥6,080 ¥6,688 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アングルグラインダー 不二空機 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ アングルグラインダー 不二空機 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ アングルグラインダー ムラキ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 400Hz高周波アングルグラインダ 富士製砥(高速電機) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ HGC-4100 専用出力ケーブル 富士製砥(高速電機) 税込¥37,378~ ¥33,980~ 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ アルティマ用 先端アタッチメント アルゴファイルジャパン 税込¥505 ¥459 バスケットへ エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ オービタルサンダー KOVAX(コバックス) 税込¥39,578~ ¥35,980~ 連発式リベット締結機 KingSet ボーセイ 税込¥483,780 ¥439,800 バスケットへ 13PCS プラスチックチゼルセット JTC 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ガス式鋲打ち機 UG用ピン 日本パワーファスニング 税込¥25,278~ ¥22,980~ スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENS 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スローモーションエアホースリール TRIENS 税込¥48,378~ ¥43,980~ 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 税込¥49,478~ ¥44,980~ エアホースリール TRIENS 税込¥42,878~ ¥38,980~ エアホースリール ゴムホース仕様 TRIENS 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 大型インパクトレンチ 空研 税込¥164,780 ¥149,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具研削(グラインダー)アングルグラインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります エアディスクグラインダー エアストレートグラインダー マイクログラインダー アングルグラインダー シェアする マイページ 最近見た商品