エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角) 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角) 注文コード 64693205 全長(mm)38 質量(g)85 外径(Φmm)17 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-45 対辺(inch)3/8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA164DC-302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64693205 EA164DC-302 オープン ¥1,480 ¥1,480 ¥1,628 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ 極細エクステンション エンジニア 税込¥1,419~ ¥1,290~ 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 六角軸ショートソケット 5pcs iHelp 税込¥956 ¥869 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥297 ¥270 バスケットへ 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ Ampco 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ソケットホルダー エスコ 税込¥605~ ¥550~ スピーダーハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥15,070~ ¥13,700~ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥13,970 ¥12,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケット電動工具対応ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品