1/2"DR/ 1/2" インパクトソケット(インチ/十二角)

1/2"DR/  1/2"  インパクトソケット(インチ/十二角) エスコ

全長(mm)38 質量(g)84 外径(Φmm)20.7 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-47 対辺(inch)1/2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64693223 EA164DC-304
オープン
1,480
1,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする