1/2"DRx 8x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット

1/2"DRx 8x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット エスコ

全長(mm)150 質量(g)205 対辺(mm)8 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64693634 EA164DD-608
オープン
7,240
7,964 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする