エスコ
1"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット
全長(mm)
92
質量(g)
686
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
54
差込角(inch)
1"
アズワン品番
64-7827-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696793
EA164FH-110
オープン
¥
6,470
¥7,117
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください