1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット

1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ 1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ 1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

全長(mm)92 質量(g)692 対辺(mm)12 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64696809 EA164FH-112
オープン
6,470
7,117 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする