2.4PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)
仕様使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品ホースカップリングセット、ストレーナー、ホースバンド、エンジン用工具、吸込ホースセット(3m)、吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)d:40、S:40、A:393.5、B1:156、B2:294、D:311.5、H:411
質量(kg)16.5
タンク容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.5×393.5×411
アズワン品番64-7833-07
内容量1台
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24