エスコ
8A/1.5mm ユニオンパッキン
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-100~183
適合流体
水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番
64-7833-63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702463
EA351DP-8
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください