曜日別特売

6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) - エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) - エスコ
(1件のレビュー)
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-74内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702576EA351DR-6
オープン
110
121(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64702576
2023-01-25
用途: 蒸気発生装置用
製造業

今まで使っていたパッキンがすぐにダメになるので今回の部品に変更したところ
長時間使っても問題なく使えることが分かったので次回の交換時からこのパッキンに
変更することにした
それでいて安価ですので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする